SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 8% D435 M30
Vierkante schuine platen voor U-beugels
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CAROSU30A2
Rubix:A0820442
Fabrikant:0434230
EAN:4043377316981


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 434 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 8% D435 M30
SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 8% D435 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 434 |
| Metrische diameter | M30 |
| Type | inzetstukken, schuin, vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,01 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 158,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen