Referenties
Spartex:RONEPAIS13A4
Rubix:08253716
Fabrikant:73494130
EAN:4043377152206


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M12
SPARTEX RVS A4 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M12X0X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
13 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Metrische diameter
M12