SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 2,9X13MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPH2,9X13EFA2
Rubix:08251966
Fabrikant:7982229 13
EAN:4043377164766


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 2,9X13MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 2,9X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm