SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X38MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPH5,5X38EFA2
Rubix:08252013
Fabrikant:7982255 38
EAN:4043377165480


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X38MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 41,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm