SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 4,8X32MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTTFPHIL4,8X32A2
Spartex:VTTFPH4,8X32EFA2
Rubix:08252003
Fabrikant:7982248 32
EAN:4043377165305


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 4,8X32MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 4,8X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm