SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X100MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ4,8X100EFA4
Rubix:A0831019
Fabrikant:79824048 100
EAN:4043377166166


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X100MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm