SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X70MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX4,8X70EFA4
Rubix:A0825528
Fabrikant:14587448 70
EAN:4043377236180
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X70MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 37,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking