SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 2,2X22MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ2,2X22EFA2
Rubix:A0831086
Fabrikant:79822022 22
EAN:4043377163820


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 2,2X22MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 2,2X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm