SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,9X19MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ3,9X19A2
Spartex:VTTFPZ3,9X19EFA2
Rubix:08256279
Fabrikant:79822039 19
EAN:4043377164056


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,9X19MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,9X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm