Referenties
Spartex:BTFER12X35PF
Rubix:08310433
Fabrikant:000604.00000.0120.035
EAN:4043952126622


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX 4.6 NOKBOUT VERZK M/MOER D604/555 M12X35
DIN 604 Mu steel Flat countersunk nib bolts, with hexagon nut - dimension: M 10 x 100 PU=S (100 pieces)
Verzonken tapbout 12x35 - gedeeltelijke draad - ruw staal DIN 604
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5100 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,11 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 86,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen