Referenties
Spartex:ECHUFF1,25.10A4-80
Rubix:08213189
Fabrikant:0934410 125
EAN:4043377099136


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M10X1,25
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M10x1,25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Sleutel | sw17 |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,79 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10