Vierpuntslager FAG QJ308-XL-MPA, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ308-XL-MPA
Rubix:03038308
Fabrikant:0167424940000
EAN:4012801180856

Productdetails : FAG QJ 308 XL/MPA VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslager QJ3..-XL-MPA, X-life, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 786 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 84000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 62000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,45 excl. BTW
/ stuk
€ 209,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen