Vierpuntslager FAG QJ336-N2-MPA, Buitendiameter: 380 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 75 mm
Vierpuntslagers QJ3..-N2
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ336-N2-MPA
Rubix:03038652
Fabrikant:0192626120000
EAN:4012801593861

Productdetails : FAG QJ 336 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ3..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 43800 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1420 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 690000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1130000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.667,76 excl. BTW
/ stuk
€ 10.487,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen