Vierpuntslager FAG QJ209-XL-TVP, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 19 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ209-XL-TVP
Rubix:03038210
Fabrikant:0167422730000
EAN:4012801267106

Productdetails : FAG QJ 209 XL/TVP VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ2, afmetingen conform DIN 628-4, scheidbaar, met gedeelde binnenring
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 467 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6900 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,22 excl. BTW
/ stuk
€ 124,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen