Vierpuntslager SKF FPXB 404, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 7.94 mm
Radiaal hoekcontactkogellager, vaste sectie lagers, belasting in één en twee richtingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPXB 404
Rubix:03477178
Fabrikant:63137
EAN:7316577048769




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 7,94 mm |
Productdetails : SKF FPXB 404 DUNRINGLAGER
Hoekcontactkogellager hebben binnen- en buitenringloopvlakken die ten opzichte van elkaar verplaatst in de richting van de dragende as. Dit betekent dat deze lagers worden ontworpen voor gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale ladingen. De axiale belastingscapaciteit van hoekcontactkogellagers stijgt naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek is gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopvlakken in de radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting wordt overgedragen van het ene loopvlak naar de andere en een lijn die haaks staat op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 7,94 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 987,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.195,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen