Vierpuntslager FAG QJ317-N2-MPA, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm

Vierpuntslagers QJ3..-N2

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ317-N2-MPA
Rubix:03038348
Fabrikant:0192623100000
EAN:4012801268349
FAG QJ 317 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 317 N2/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ3..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x180x180 mm
Logistiek gewicht5530 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental3550 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr248000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r255000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
865,33 excl. BTW
/ stuk
1.047,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen