Vierpuntslager FAG QJ332-N2-MPA, Buitendiameter: 340 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 68 mm

Vierpuntslagers QJ3..-N2

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ332-N2-MPA
Rubix:03038649
Fabrikant:0192625740000
EAN:4012801238007
FAG QJ 332 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte68 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 332 N2/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers QJ3..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x340x340 mm
Logistiek gewicht32800 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte68 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental1680 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr580000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r870000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.603,37 excl. BTW
/ stuk
5.570,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.