Vierpuntslager FAG QJ309-XL-MPA-T42A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 25 mm

Vierpuntslagers

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ309-XL-MPA-T42A
Rubix:03038316
Fabrikant:0167425164380
EAN:4026677650269
FAG QJ 309 XL/MPA/T42A VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 309 XL/MPA/T42A VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslagers
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x100x100 mm
Logistiek gewicht1051 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental5900 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr100000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r75000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
241,99 excl. BTW
/ stuk
292,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.