Vierpuntslager INA CSXA060-HLE, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 6.35 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSXA060-HLE
Rubix:03114872
Fabrikant:0033688820000
EAN:4012802368468


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : INA CSXA 060 HLE DUNRINGLAGER
Vierpuntscontactlager, dunne sectielager CSXA, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6500 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.805,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2.185,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen