MARTOR CUTTERMES SCRAPEX ARGENTAX + MESJE 44 46144.02
SCRAPEX ARGENTAX beugelmesje
Zie technische informatieReferenties
Martor:46144.02
Rubix:11300720
EAN:4002632906183

Productdetails : MARTOR CUTTERMES SCRAPEX ARGENTAX + MESJE 44 46144.02
De Martor SCRAPEX ARGENTAX Nr. 46144 is een beugelmesje met groot schraapbereik, dat is ontworpen om moeiteloos resten te verwijderen van alle gladde oppervlakken. Het is geschikt voor zowel professioneel als huishoudelijk gebruik en combineert prestaties, comfort en veiligheid. Dankzij het ergonomische ontwerp en de effectieve werking is dit een betrouwbare keuze voor gebruikers die een duurzaam en efficiënt schraper zoeken.
Kenmerken:
Dit beugelmesje onderscheidt zich door de brede, afgeronde handgreep die een comfortabele grip biedt, zelfs bij langdurig gebruik. Het mesje heeft een grote uitsprong, waardoor hardnekkige resten zoals lijm eenvoudiger kunnen worden verwijderd. Dankzij het uitgebalanceerde ontwerp is deze schraper geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. Het mesje kan zonder gereedschap worden verwisseld, wat het onderhoud snel en eenvoudig maakt. Bovendien kan een beschermkap over het mesje worden geschoven om het gereedschap veilig op te bergen.
Specificaties:
• Afmetingen: 165 × 16,7 × 45 mm
• Brede, ergonomische en afgeronde greep
• Mes met groot schraapbereik
• Breed assortiment vervangmesjes verkrijgbaar
• Gereedschapsloze meswissel
• Beschermkap voor de veiligheid
Kenmerken:
Dit beugelmesje onderscheidt zich door de brede, afgeronde handgreep die een comfortabele grip biedt, zelfs bij langdurig gebruik. Het mesje heeft een grote uitsprong, waardoor hardnekkige resten zoals lijm eenvoudiger kunnen worden verwijderd. Dankzij het uitgebalanceerde ontwerp is deze schraper geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. Het mesje kan zonder gereedschap worden verwisseld, wat het onderhoud snel en eenvoudig maakt. Bovendien kan een beschermkap over het mesje worden geschoven om het gereedschap veilig op te bergen.
Specificaties:
• Afmetingen: 165 × 16,7 × 45 mm
• Brede, ergonomische en afgeronde greep
• Mes met groot schraapbereik
• Breed assortiment vervangmesjes verkrijgbaar
• Gereedschapsloze meswissel
• Beschermkap voor de veiligheid
Sterke punten
• Comfortabele grip dankzij de ergonomische, afgeronde handgreep
• Extra veiligheid door de beschermkap na gebruik
• Geschikt voor diverse gladde oppervlakken en vlakke hoeken
• Tijdbesparing dankzij het gereedschapsloos wisselen van het mesje
• Geschikt voor links- en rechtshandigen
• Eenvoudige toegang tot hardnekkige resten dankzij de grote mesuitsprong
• Extra veiligheid door de beschermkap na gebruik
• Geschikt voor diverse gladde oppervlakken en vlakke hoeken
• Tijdbesparing dankzij het gereedschapsloos wisselen van het mesje
• Geschikt voor links- en rechtshandigen
• Eenvoudige toegang tot hardnekkige resten dankzij de grote mesuitsprong
Toepassingen
Dit gereedschap is ideaal voor het verwijderen van stickers, etiketten en lijm-, tape-, verf- en vuilresten op gladde oppervlakken zoals glas, metaal en tegels. Het wordt aanbevolen voor professionals in de bouw, vaklieden, glaszetters en installateurs, maar is ook geschikt voor huishoudelijk gebruik, bijvoorbeeld voor het reinigen van kookplaten of ramen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,30 excl. BTW
/ stuk
€ 11,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden