Referenties
Bahco:1-106-08-1-2
Rubix:10061437
EAN:7311518000301

Documenten
Productdetails : BAHCO BLOKVIJL ERGO OBERG 8 HECHT 1-106-08-1-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Geschikt voor het vijlen van vlakken. De " berg" kap zorgt voor een snelle verspaning en een zeer glad oppervlak bij uiteenlopende materialen. Vorm: alle kanten evenwijdig lopend. Boven- en onderkant enkel gekapt, basterd, met spaanbrekers, e n zijkant enkel gekapt. Kap type: 1 = basterd .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,34 excl. BTW
/ stuk
€ 17,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen