Referenties
Bahco:4-138-06-1-2
Rubix:10064287
EAN:7311518000592

Documenten
Productdetails : BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD ERGO 6 4-138-06-1-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van cirkelzaagbladen, vel- en raamzagen met een fijne vertanding en bandzagen. Zeer geschikt voor draaibankwerk, fijn vijlen, polijst- en ontbraamwerk. Vaak gebruikt in de werkplaatsen als draaibankvijl en voor het ontbramen. Vorm: evenwijdig, dun. Alle kanten enkel gekapt, e n ronde zijkant. Kap type: 1 = basterd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | basterd cut (kap type 1) |
| Sectie | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen