Referenties
Stahlwille:10669
Rubix:10128097
Fabrikant:72060100
EAN:4018754256198



Productdetails : STAHLWILLE DRIEKANT-FIJNSCHRAPER 10669
Driekant-holprofiel-schraper met zwarte kunststoffen beschermkap, zwarte kunststoffen greep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x147 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 147 mm |
| Handvat | met |
| Type snede | drietsnijdend holprofiel schraapmes |
| Sectie | 20 x 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,53 excl. BTW
/ stuk
€ 26,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
