Referenties
Bahco:4-192-06-2-0
Rubix:10064353
EAN:7311518021412

Documenten
Productdetails : BAHCO BANDZAAGVIJL H-ZOET 10P 4-192-06-2-0
Voor het scherpen van bandzagen. Vorm: driekant, met ronde kanten, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Tapered Bandsaw Files Second Cut Unhandled
Toepassingen
Sharpening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75,5 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | half-zoet (type vertanding 2) |
| Sectie | 150x11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
