Referenties
Bahco:NSB702-200
Rubix:A0769734
EAN:7314150296262

Productdetails : BAHCO SCHRAPER CUBE PLAT 200MM NSB702-200
Platte schraper met beukenhout handvat. Materiaal: Koper Beryllium. vonkvrij. anti-magnetisch en hoog roestwerend. Gesmeed. Product standaard DIN 3113.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 210 mm |
| Handvat | met |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,55 excl. BTW
/ stuk
€ 119,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
