• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN VLAKMOP MICROVEZEL BOARD&TABLE WIT 250MM 549025

    VIKAN VLAKMOP MICROVEZEL BOARD&TABLE WIT 250MM 549025

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:549025
    Rubix:A0310938
    Fabrikant:549025
    EAN:5705025490250
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLAKMOP MICROVEZEL BOARD&TABLE WIT 250MM 549025


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 18,72 excl. BTW
    / stuk
    € 22,65 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 250MM 549625VIKAN ENKELE HOUDER VLAKMOPFRAME 270 MM GRIJS 582510VIKAN VLAKMOP DAMPDRY31 GRIJS 40CM POCKET 547600VIKAN POCKET MOP VERWIJDERAAR GRIJS 582710VIKAN VLAKMOP DAMPDRY31 GRIJS 25CM KLITTENBAND 547625VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS POCKET 40CM 548509VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 600MM 549660VIKAN VLAKMOP DISP. MF DROOG WIT 60CM 652060 (PK=20ST)VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 900MM 370600VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM BLAUW SB363SPARTEX VLOERWISSER HOES 40CM - 849137VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 600MM 370500VIKAN MOP DAMP48 GRIJS POCKET 400MM 548700VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM GROEN SB362VIKAN DEKSEL VOOR MOPBOX GRIJS 40CM 581413
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap