• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROZE 600MM 71601

    VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROZE 600MM 71601

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:71601
    Rubix:A0775708
    Fabrikant:71601
    EAN:5705020716010
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROZE 600MM 71601


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 34,72 excl. BTW
    / stuk
    € 42,01 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN NIPPEL 1/2 MET 1/2 SCHROEFDRAAD 9324 712VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GROEN 400MM MET DUIMGREEP 77322VIKAN VLOERTREKKER WIT 700MM 77155VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 700MM MET DUIMGREEP 77355VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE GRIJS 400MM 7140883M SCOTCH BRITE SCHUURSPONS CLASSIC 7100325140VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROZE 400MM 71401VIKAN HAKENSET GRIJS 4 HAKEN/8 PINNEN 140MM 101688VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE PAARS 400MM 71408VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX ROOD 420MM 10114VIKAN CONDENSTREKKER ROOD GRIJZE CASSETTE 400MM 77164VIKAN VLOERTREKKER NEK FLEX CASS. ROOD/WIT 600MM 77644VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GRIJS 600MM 775488VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.PAARS 83MM 10138VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GROEN 500MM MET DUIMGREEP 77332
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap