PFERD VILTSTIFT FK SPK 2025/6 TORPEDO

Vilt op stang FK SPK 2025/6 M

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:FK SPK 2025/6 M
Rubix:23086194
Fabrikant:44152025
EAN:4007220294734
PFERD VILTSTIFT FK SPK 2025/6 TORPEDO

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD VILTSTIFT FK SPK 2025/6 TORPEDO


De spitse kegelvorm SPK wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van radii en contouren.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Door de verschillende diameters en vormen kunnen ook werkstukken met complexe geometrische vormen gepolijst worden. PFERD-viltgereedschappen kunnen vrij geprofileerd worden.

Toepassingen

Viltgereedschappen worden voornamelijk gebruikt voor hoogglanspolijsten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode59119010
€ 61,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen