COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-1200-050-PB P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2S342-1200-050-PB P2BM
Rubix:A0440925
Fabrikant:8351911
EAN:7323227189598
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-1200-050-PB P2BM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-1200-050-PB P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcvd ticn+tin
Typecoromill® plura
Schroefhoek42 °
Te bewerken materiaalwerkstukmaterialen volgens iso: p/m (ruwbewerking)
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek0 °
€ 234,00 excl. BTW
/ stuk
€ 283,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen