DORMER VHM VINGERFREES 8-SNIJDER S225 18,0 MM

Vingerfrezen S225

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S22518.0
Rubix:20325984
EAN:7320760683569
DORMER VHM VINGERFREES 8-SNIJDER S225 18,0 MM
Technische samenvatting
Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 8-SNIJDER S225 18,0 MM


VHM 6-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 50° spiraal en 3° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden8
Snijlengte35 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaluminium-titanium-nitride
Te bewerken materiaalgehard en ontlaten staal, rvs, titanium- en nikkellegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
321,53 excl. BTW
/ stuk
389,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen