DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S226 3,0 MM

Vingerfrezen S226

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S2263.0
Rubix:20325988
EAN:7320760683293
DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S226 3,0 MM

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S226 3,0 MM


VHM 6-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 50° spiraal en 3° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden6
Snijlengte19 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaluminium-titanium-nitride
Typevhm vingerfrees (s226) 6-snijders
Te bewerken materiaalgehard en ontlaten staal, rvs, titanium- en nikkellegeringen
€ 76,07 excl. BTW
/ stuk
€ 92,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen