Referenties
Dormer:C92224.0
Rubix:20034373
EAN:7320760076446



Productdetails : DORMER HSCO XP RUWFREES C922 24,0 MM
HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht PRIMAX DIN 844K HR 38° Super-G gecoat 3-snijder voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koperlegeringen en aluminium Si >10%.
FRAISE 24,00 2T NORMAL QC C922 HSCO XP PRIMAX SUPER G
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²), Titaan - Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²), Titaan - Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²), Titaan - Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²), Titaan - Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 24 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 121 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Bekleding | super-g |
| Type | ruwfrees |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen en aluminium si |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,36 excl. BTW
/ stuk
€ 354,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
