DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S611 12,0 MM

Spiebaanfrezen S611

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S61112.0
Rubix:20326610
EAN:7320760681367
DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S611 12,0 MM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIEBAANFREES 2-SNIJDER S611 12,0 MM


VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkantlengte. Schacht met nek en lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en 20° spaanhoek. Gepolijst oppervlak voor koper. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesium legeringen. Thermoplasten en duraplasten.

Toepassingen

• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden2
Snijlengte25 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdengecentreerd snijden
Snijmateriaalcarbide
Bekledinggepolijste glanzende oppervlakteafwerking (niet gecoat)
Typeeindfrees met verlengde reikwijdte (type w)
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalkoper, koper- en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten
Nuttige lengte60 mm
Snijhoek30 °
142,20 excl. BTW
/ stuk
172,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen