DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 2,0XR0,2

Vingerfrezen S523

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S5232.0XR0.2
Rubix:20326280
EAN:7320760682746
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 2,0XR0,2
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 2,0XR0,2


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte6,5 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,27 excl. BTW
/ stuk
72,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen