COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AC06G 1700

CoroMill® Plura volhardmetalen kogelfrees R216.42-04030-AC06G1700

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-04030-AC06G1700
Rubix:A0444704
Fabrikant:5963309
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AC06G 1700
Technische samenvatting
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AC06G 1700


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte6 mm
Totale lengte70 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte6 mm
Snijhoek15 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,50 excl. BTW
/ stuk
154,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen