Referenties
Dormer:S5234.0XR0.3XD4
Rubix:20326292
EAN:7320760682807



Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 4,0XR0,3XD
VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 12 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tisin |
| Type | vhm-hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte (s523) |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | gehard staal (>49 hrc) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,53 excl. BTW
/ stuk
€ 102,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen