DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S526 8,0 MM

Vingerfrezen S526

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5268.0
Rubix:20326414
EAN:7320760683415
DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S526 8,0 MM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S526 8,0 MM


VHM 6-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 50° spiraal en -26° spaanhoek, AlTiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden6
Snijlengte31 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtitanium-silicium-nitride
Te bewerken materiaalgehard staal
116,13 excl. BTW
/ stuk
140,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen