COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.H4-12050DAK08P 1620
CoroMill® Plura-vlakfrees uit één stuk hardmetaal
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R215.H4-12050DAK08P 1620
Rubix:A0444989
Fabrikant:5847803




Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.H4-12050DAK08P 1620
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk hardmetaal voor vlakfrezen met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 12 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd |
| Type | coromill® plura vlakfrees (r215.h4-12050dak08p) |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal en rvs (natte bewerking) |
| Nuttige lengte | 16 mm |
| Snijhoek | 31,57 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,50 excl. BTW
/ stuk
€ 303,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen