DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S766 8,0 MM

Vingerfrezen S766

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S7668.0
Rubix:20326940
EAN:7320760685587
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S766 8,0 MM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S766 8,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentieël gespiraliseerd en vertand. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte20 mm
Totale lengte64 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typevhm vingerfrees 4-snijder (s7668.0)
Schroefhoek10 °
Te bewerken materiaalstaal en gietstaal, rvs (ferritisch, martensitisch en austenitisch), gietijzer, titanium- en nikkellegeringen, hoogtemperatuurlegeringen
€ 107,44 excl. BTW
/ stuk
€ 130,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen