COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08030BAJ08G 1610

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-08030BAJ08G1610

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.24-08030BAJ08G1610
Rubix:A0446603
Fabrikant:5742916
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08030BAJ08G 1610
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08030BAJ08G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte8 mm
Totale lengte80 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte29 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,00 excl. BTW
/ stuk
145,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen