DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S767 16,0XR1,0

Vingerfrezen S767

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S76716.0XR1.0
Rubix:20326990
EAN:7320760685839
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S767 16,0XR1,0

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S767 16,0XR1,0


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentieël gespiraliseerd en vertand. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typehoekradius vingerfrees (s767)
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek10 °
€ 379,99 excl. BTW
/ stuk
€ 459,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen