DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HA5.0 MM

Vingerfrezen S814HB

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S814HA5.0
Rubix:20325652
EAN:7320760642535
DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HA5.0 MM

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE VINGERFREES S814 HA5.0 MM


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 35° ALNOVA gecoat 4-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
FRAISE 5,00 4D COURT S814HA FINITION CW ALNOVA

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalnova (alcrn)
Type34° end mill
Schroefhoek34 °
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, koper- en koperlegeringen
Nuttige lengte13 mm
Snijhoek9 °
47,01 excl. BTW
/ stuk
56,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen