Referenties
Sandvik Coromant:2F340-1270-076-SC 1745
Rubix:A0443775
Fabrikant:7419199
EAN:7323222411762


Technische samenvatting
| Diameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1270-076-SC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 28,575 mm |
| Totale lengte | 88,9 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialsin |
| Type | coromill® plura (high feed side milling) |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Nuttige lengte | 36,513 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,25 excl. BTW
/ stuk
€ 304,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen