Referenties
KCL:890-11
Rubix:22420879
Fabrikant:089011111X
EAN:4008198789017






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN VITOJECT 890 MT 11
Geïnjecteerde handschoen van fluorkoolstofrubber. Gerolde rand. Gladde afwerking. Gepoederde binnenzijde.
Sterke punten
Zeer goede bescherming tegen extreem agressieve en giftige chemicaliën, zeer luchtdicht, oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk spuitgietproces, zeer comfortabel, zeer goede hittebestendigheid, materiaal is zeer resistent tegen ozon en zonlicht (UV).
Toepassingen
Chemische industrie, laboratoria, productie van chemicaliën, drukkerijsector, metaal- en kunststofverwerking, recycling en afvalverwijdering, brandweer, reiniging en onderhoud, etsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 399 g |
| Maat | 11 |
| Lengte | 360 mm |
| Chemische resistentie | dfg |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Dikte | 0,7 mm |
| Materiaal | fluorkoolstofrubber |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,26 excl. BTW
/ paar
€ 230,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
