Referenties
Ansell:62-401 10
Rubix:22443222
Fabrikant:62401100
EAN:3252449003068




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 62-401 MT 10
De AlphaTec® 62-401 handschoenen van Ansell zijn ontworpen voor zware toepassingen. Ze zijn gevoerd met katoen en gecoat met natuurrubber, waardoor ze bescherming bieden tegen extreme temperaturen en zorgen voor optimale grip. Het ergonomische ontwerp garandeert comfort en een perfecte pasvorm, zelfs bij intensief werk.
Kenmerken:
De Ansell AlphaTec® 62-401 handschoenen zijn volledig gevoerd met 100% katoen om een hoogwaardige thermische isolatie te bieden, die de handen beschermen tegen zowel warme als koude temperaturen. De coating van natuurlijk rubberlatex maakt de handschoenen volledig vloeistofdicht en de gerimpelde afwerking zorgt voor een veilige, antislip grip, in natte en droge omstandigheden. Het ergonomische ontwerp biedt uitstekende soepelheid en een perfecte pasvorm. De handschoenen zijn zeer comfortabel en geschikt voor langdurig gebruik.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Voeringmateriaal: jerseykatoen.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 8, 10.
- Lengte: 320 mm / 12,6 inch.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 6 paar per zak; 8 zakken per doos.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan meerdere Europese normen die de kwaliteit waarborgen:
- CE-certificering (PBM van categorie III): garandeert bescherming tegen dodelijke of onomkeerbare risico’s volgens Verordening (EU) 2016/425;
- EN ISO 21420;
- EN 388 met een classificatie van 3131B: slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4). Snijweerstand volgens EN ISO 13997: B.
- EN 407 met classificatie X2XXXX: bestand tegen contacthitte tot 250 °C gedurende 15 seconden.
- EN 511 met classificatie 011: bescherming tegen contactkoude en waterdichtheid.
- EN ISO 374-1 met type A-classificatie voor chemische bescherming (AKLMPT: methanol, natriumhydroxide 40%, zwavelzuur 96%, salpeterzuur 65%, waterstofperoxide 30%, formaldehyde 37%).
- EN ISO 374-5: weerstand tegen micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen.
- Deze handschoenen zijn ook geschikt voor voedselcontact, volgens de Europese regelgeving voor droge, natte of vette voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De Ansell AlphaTec® 62-401 handschoenen zijn volledig gevoerd met 100% katoen om een hoogwaardige thermische isolatie te bieden, die de handen beschermen tegen zowel warme als koude temperaturen. De coating van natuurlijk rubberlatex maakt de handschoenen volledig vloeistofdicht en de gerimpelde afwerking zorgt voor een veilige, antislip grip, in natte en droge omstandigheden. Het ergonomische ontwerp biedt uitstekende soepelheid en een perfecte pasvorm. De handschoenen zijn zeer comfortabel en geschikt voor langdurig gebruik.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Voeringmateriaal: jerseykatoen.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 8, 10.
- Lengte: 320 mm / 12,6 inch.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 6 paar per zak; 8 zakken per doos.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan meerdere Europese normen die de kwaliteit waarborgen:
- CE-certificering (PBM van categorie III): garandeert bescherming tegen dodelijke of onomkeerbare risico’s volgens Verordening (EU) 2016/425;
- EN ISO 21420;
- EN 388 met een classificatie van 3131B: slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4). Snijweerstand volgens EN ISO 13997: B.
- EN 407 met classificatie X2XXXX: bestand tegen contacthitte tot 250 °C gedurende 15 seconden.
- EN 511 met classificatie 011: bescherming tegen contactkoude en waterdichtheid.
- EN ISO 374-1 met type A-classificatie voor chemische bescherming (AKLMPT: methanol, natriumhydroxide 40%, zwavelzuur 96%, salpeterzuur 65%, waterstofperoxide 30%, formaldehyde 37%).
- EN ISO 374-5: weerstand tegen micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen.
- Deze handschoenen zijn ook geschikt voor voedselcontact, volgens de Europese regelgeving voor droge, natte of vette voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
An excellent glove providing maximum comfort, with a natural rubber coating on a 100% cotton liner.
Sterke punten
- Superieur comfort dankzij de 100% katoenen voering, die hoogwaardige thermische isolatie biedt in warme en koude omgevingen.
- Verbeterde grip dankzij de gerimpelde afwerking, wat zorgt voor optimale grip op droge en natte oppervlakken.
- Verhoogde bescherming tegen mechanische en thermische risico’s, in overeenstemming met de strengste veiligheidsnormen.
- Ergonomische pasvorm voor maximale flexibiliteit en langdurig draagcomfort.
- Verbeterde grip dankzij de gerimpelde afwerking, wat zorgt voor optimale grip op droge en natte oppervlakken.
- Verhoogde bescherming tegen mechanische en thermische risico’s, in overeenstemming met de strengste veiligheidsnormen.
- Ergonomische pasvorm voor maximale flexibiliteit en langdurig draagcomfort.
Toepassingen
De AlphaTec® 62-401 handschoenen zijn ideaal voor diverse toepassingen, zoals het repareren en vervangen van glas en ruiten, ontbenen, en stomen, bakken en grillen. Ze worden sterk aanbevolen voor sectoren zoals voedselverwerking, de glasproductie, machines en uitrusting, de bouwsector en de service na verkoop in de autosector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 320 mm |
| Chemische resistentie | aklmpt |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Kleur | blauw |
| Dikte | 2,2 mm |
| Materiaal | natuurrubberlatex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,56 excl. BTW
/ 48 paar
€ 608,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen