Referenties
Dichtomatik:67056185
Rubix:04013762
Fabrikant:67056185

Productdetails : EINDKAP VK 32X9,5
SLUITERKAP 72- 9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Breedte | 9,5 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
