Referenties
Sandvik Coromant:415-25EH25-07M
Rubix:A0443536
Fabrikant:7082534
EAN:7323221196301

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-25EH25-07M
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 24,2 mm |
| Z | 4,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | coromant eh |
| Diameter handvat | 24,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,08 excl. BTW
/ stuk
€ 444,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen