Referenties
Iscar:FF EWX D32-4-100-W32-05
Rubix:20755774
Fabrikant:3105530



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D32-4-100-W32-05 3105530
ISCAR FF EWX hoogvoeding frees met Ø32 mm snijdiameter en 4 snijkanten. Ontworpen voor fast feed milling met koelmiddel door en Weldon schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 165 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,00 excl. BTW
/ stuk
€ 517,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen