COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020C5D-11L145

Vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-020C5D-11L145
Rubix:A0442879
Fabrikant:7002100
EAN:7323220841646
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020C5D-11L145

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Diameter cilinderboring50 mm
Z10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-020C5D-11L145


Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Diameter cilinderboring50 mm
Z10 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestiginginzet
Totale lengte175 mm
Schachtc5 (capto)
Diameter handvat50 mm
949,00 excl. BTW
/ stuk
1.148,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen