NORTON SLIJPSTEEN 01 200X32X76,2 39C80KVS 45 M/S
Vlakke slijpschijf 39C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936675644
Rubix:A0175233
EAN:3157625090774

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X32X76,2 39C80KVS 45 M/S
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 200x32x76.2mm Gr80
Toepassingen
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 303,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
